Startseite

ILME - ILMCAO 16.21 CST.MOB.2L.A.16P.PG21. OR - CAO 16.21

KopierenKopieren
ILME - ILMCAO 16.21 CST.MOB.2L.A.16P.PG21. OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 76 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747006330

Artikelnummer

ILMCAO 16.21

Herstellernummer

CAO 16.21

Hersteller

ILM

Breite:

43 mm

Höhe:

76 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie mobili per chiusura doppia