ILME - ILMCAO 10.21 CST.MOB.2L.A.10P.PG21. OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 43 mm
Höhe - 70 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747006194
Artikelnummer
ILMCAO 10.21
Herstellernummer
CAO 10.21
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
43 mm
Höhe:
70 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili per chiusura doppia


