Startseite

ILME - ILMCAO 06 L21 CST.MOB.1L.A.06P.PG21. OR - CAO 06 L21

KopierenKopieren
ILME - ILMCAO 06 L21 CST.MOB.1L.A.06P.PG21. OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 47 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747006071

Artikelnummer

ILMCAO 06 L21

Herstellernummer

CAO 06 L21

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Breite:

43 mm

Höhe:

47 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie mobili per chiusura singola