Startseite

ILME - ILMAP 1515 CONTENITORE COMPLETO PC - AP 1515

KopierenKopieren
ILME - ILMAP 1515 CONTENITORE COMPLETO PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747001465

Artikelnummer

ILMAP 1515

Herstellernummer

AP 1515

Hersteller

ILM

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65

contenitore completo dimensioni 152 x 152