Startseite

ILME - ILMAP 0920 CONTENITORE COMPLETO PC - AP 0920

KopierenKopieren
ILME - ILMAP 0920 CONTENITORE COMPLETO PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747001380

Artikelnummer

ILMAP 0920

Herstellernummer

AP 0920

Hersteller

ILM

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

contenitore completo dimensioni 92 x 205