ILME - ILMA2P 1515.08 CONTENITORE 8FORI D.22 PC - A2P 1515.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 8
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
8015747000390
Artikelnummer
ILMA2P 1515.08
Herstellernummer
A2P 1515.08
Hersteller
ILM
Anzahl der Befehlsstellen:
8
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser Öffnungen:
22 mm


