ILME - ILMA2P 0925.04 CONTENITORE 4FORI D.22 PC - A2P 0925.04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
8015747000376
Artikelnummer
ILMA2P 0925.04
Herstellernummer
A2P 0925.04
Hersteller
ILM
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser Öffnungen:
22 mm


