Startseite

ILME - ILMA2P 0915.02 CONTENITORE 2FORI D.22 PC - A2P 0915.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747000291

Artikelnummer

ILMA2P 0915.02

Herstellernummer

A2P 0915.02

Hersteller

ILM

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

contenitore completo dimensioni 92 x 152