ILME - ILMA2M 0920.06 CONT.COMP.6 FORI D.22 M25 - A2M 0920.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8015747092586
Artikelnummer
ILMA2M 0920.06
Herstellernummer
A2M 0920.06
Hersteller
ILM
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Contenitori per comandi e segnalazione


