Startseite

ILME - ILMA2M 0909.01 CONT.COMP.1 FORO D.22 M25 - A2M 0909.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747092647

Artikelnummer

ILMA2M 0909.01

Herstellernummer

A2M 0909.01

Hersteller

ILM

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

contenitori completi con ingresso cavi , cassette e coperchi pressofusi in lega di alluminio, verniciatura con polvere a base di resine epossipoliestere di colore grigio RAL 7042, coperchio asportabile fi ssato a mezzo viti, in acciaio zincato , guarnizione speciale in gomma NBR, ancorata al coperchio, grado di protezione IP65 (secondo CEI EN 60529), intervallo di temperatura: -20 °C ÷ +80 °C