ILMAS SPA - ILA9615A031 BINARIO TRI DALI - TRIM 3000MM BI - 9615A031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 6
Nennspannung - 230...230 V
Busfähig - nein
Form - rechteckig
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
7449071813875
Artikelnummer
ILA9615A031
Herstellernummer
9615A031
Hersteller
ILA
Anzahl der Gruppen/Phasen:
6
Nennspannung:
230...230 V
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Biegbar:
nein
Länge:
3000 mm
Breite:
52 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
37.8 mm


