ILMAS SPA - ILA9605A031 BINARIO TRI DALI - STD 3000MM BI - 9605A031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 6
Nennspannung - 230...230 V
Busfähig - nein
Form - rechteckig
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
7449079927437
Artikelnummer
ILA9605A031
Herstellernummer
9605A031
Hersteller
ILA
Anzahl der Gruppen/Phasen:
6
Nennspannung:
230...230 V
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Biegbar:
nein
Länge:
3000 mm
Breite:
31.4 mm
Höhe:
37.8 mm
Binario 6 fasi Dali . Ambiente di utilizzo: indoor. Caratteristiche di cablaggio: 230V 50Hz 16A. Caratteristiche di costruzione: Lunghezza: 3m. Colore: Bianco. Grado IP: 20.


