Startseite

ILMAS SPA - ILA18092XN1 BOB ECO / 2 2X16W 3K 40GR BI - 18092XN1

KopierenKopieren
ILMAS SPA - ILA18092XN1 BOB ECO / 2 2X16W 3K 40GR BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070269925

Artikelnummer

ILA18092XN1

Herstellernummer

18092XN1

Hersteller

ILA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

16...16 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2500...0 lm

Reflektorfarbe:

weiß

Einbaulänge:

326...0 mm

Einbaubreite:

165...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

1809 Bob Eco Arled. Incasso orientabile inclinabile: 60° . Corpo: Corpo e staffe in acciaio verniciato. Ottica: Ghiera e cornice in alluminio. Colore: Bianco. Alimentatore escluso. Lampada: LED 2X16W 2500Lm 3000K 40°.