Startseite

ILMAS SPA - ILA18082YN0 BOB ECO / 1 23W 3K 40GR GR - 18082YN0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070269277

Artikelnummer

ILA18082YN0

Herstellernummer

18082YN0

Hersteller

ILA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

23...23 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

181 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

181 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1850...0 lm

Einbaulänge:

165...0 mm

Einbaubreite:

165...0 mm

Einbauhöhe:

110...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

1808 Bob Eco Led Osram. Incasso orientabile inclinabile: 60° . Corpo: Corpo e staffe in acciaio verniciato. Ottica: Ghiera e cornice in alluminio. Colore: Grigio. Alimentatore escluso. Lampada: LED 23W 1850Lm 3000K 40°.