Startseite

ILMAS SPA - ILA1706ZBE2E MINI BOB/2 2X12W 2.7K 20GR NE ON-OFF - 1706ZBE2E

KopierenKopieren
ILMAS SPA - ILA1706ZBE2E MINI BOB/2 2X12W 2.7K 20GR NE ON-OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070868876

Artikelnummer

ILA1706ZBE2E

Herstellernummer

1706ZBE2E

Hersteller

ILA

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3700...0 lm

Einbaulänge:

263...0 mm

Einbaubreite:

129...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

1706 Mini Bob . Incasso inclinabile: 60°. Corpo: Corpo e staffe in acciaio verniciato. Ottica: Ghiera e cornice in alluminio pressofuso. Colore: Nero. Alimentatore incluso. Lampada: LED 2X12W 3700Lm 4000K 20°.