Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X442.015.0 PALO C/ALIM.110X40 H=600 PER WALKY 90X90 - 3.X442.015.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rechteckig

  • Konisch zulaufend - nein

  • Abgesetzte Form - nein

  • Bogenförmig - nein

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550859566

Artikelnummer

IGZ3.X442.015.0

Herstellernummer

3.X442.015.0

Hersteller

IGZ

Ausführung:

rechteckig

Konisch zulaufend:

nein

Abgesetzte Form:

nein

Bogenförmig:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Mit Grundplatte:

nein

Farbe:

grau

Breite:

110 mm

Höhe:

600 mm

Paletto realizzato in lega di alluminio e sottoposto a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Carter di chiusura superiore in alluminio verniciato. Fissaggio del vano ottico Walky al paletto tramite singola vite in acciaio inox tipo torx (di sicurezza). All'interno del paletto alloggiano due aste in acciaio inox fissate alla basetta inferiore, conferendo al prodotto un elevata resistenza agli urti. Il paletto è ancorato al pavimentotramite la basetta di fissaggio in acciaio zincato e verniciata.