Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X420.013.0 CHIV.APERTURA WALKY D=200 L=180

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X420.013.0 CHIV.APERTURA WALKY D=200 L=180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 180 mm

  • Breite - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550784073

Artikelnummer

IGZ3.X420.013.0

Herstellernummer

3.X420.013.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

180 mm

Breite:

180 mm

Chiave di apertura WALKY ø200 - 180x180mm in acciaio Inox AISI 304.