IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X416.015.0 FLANGIA A PALO D=120 PER SINGOLO PROIET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550784035
Artikelnummer
IGZ3.X416.015.0
Herstellernummer
3.X416.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
120 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
140 mm
Breite:
165 mm