Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X388.004.0 FRANGILUCE LAMR.SIMM.L=911 X LINELAUCE R

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X388.004.0 FRANGILUCE LAMR.SIMM.L=911 X LINELAUCE R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550757701

Artikelnummer

IGZ3.X388.004.0

Herstellernummer

3.X388.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Länge:

911 mm

Schermo simmetrico esterno L=911mm per versioni con Led RGBW. Realizzato in lamiera d'acciaio elettrozincata e successivamente verniciato.