IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X366.024.0 FILTRO ELLITTICO 40X60 L=888 X LINEALUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Packung
1 ST
EAN
8025550757480
Artikelnummer
IGZ3.X366.024.0
Herstellernummer
3.X366.024.0
Hersteller
IGZ
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
888 mm
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
40 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal


