IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X338.001.0 BASETTA PER PLAFONE ALL.L=180 PER WALKY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 180 mm
Breite - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550778386
Artikelnummer
IGZ3.X338.001.0
Herstellernummer
3.X338.001.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
32 mm
Basetta a parete - quadrata.


