Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X323.004.0 PICCHETTO C/ALLOGGIO X DRIVER APPLIC.TER - 3.X323.004.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X323.004.0 PICCHETTO C/ALLOGGIO X DRIVER APPLIC.TER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Durchmesser - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550756148

Artikelnummer

IGZ3.X323.004.0

Herstellernummer

3.X323.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

30 mm

Picchetto per installazione a terreno/giardino in materiale termoplastico dotato di alimentatore.