Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X294.001.0 LMS QUICK PRO-DMX - 3.X294.001.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X294.001.0 LMS QUICK PRO-DMX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 10 mm

  • Breite - 106 mm

  • Höhe - 146 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550718443

Artikelnummer

IGZ3.X294.001.0

Herstellernummer

3.X294.001.0

Hersteller

IGZ

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

10 mm

Breite:

106 mm

Höhe:

146 mm

Pannello di controllo DMX con frontale in vetro, consente di gestire in modalità Plug & Play apparecchi RGB DMX RDM (verificare sul Product Book i modelli compatibili con questo pannello). Utilizzando il software in dotazione (configurazione programmabile), si possono controllare apparecchi RGB, RGBW, TW e programmare nuovi show. Gestisce 512 canali per ciascuna delle 2 linee DMX a disposizione; ha un intuitiva ruota colore, un display, aree touch per una pratica selezione delle scene, regolazione dell'intensità, del colore e della velocità di esecuzione delle sequenze. Tutti gli apparecchi collegati emettono lo stesso colore.