IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X285.000.0 ALIM.DALI/STEP-DIM/PROFILO META NOTTE 7 - 3.X285.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - nein
Höhe - 39 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550678266
Artikelnummer
IGZ3.X285.000.0
Herstellernummer
3.X285.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Höhe:
39 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
76 mm
Länge:
133 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


