IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X284.000.0 ALIM.DALI/STEP-DIM/PROFILO META NOTTE 4 - 3.X284.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 40...40 W
Dimmung DALI - ja
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550678259
Artikelnummer
IGZ3.X284.000.0
Herstellernummer
3.X284.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
40...40 W
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
33 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
79 mm
Länge:
123 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


