Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X276.000.0 ALIM.DALI/STEP-DIM/PROFILO METNOTTE 40W - 3.X276.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X276.000.0 ALIM.DALI/STEP-DIM/PROFILO METNOTTE 40W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 40...40 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550678174

Artikelnummer

IGZ3.X276.000.0

Herstellernummer

3.X276.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

40...40 W

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

39 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

76 mm

Länge:

133 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

X276. Alimentatore elettronico dimmerabile DALI/Step-Dim/Profilo middle of the night IP20 40W - VIN = 120-277VAC 50/60Hz dimensioni: 133x76x39