IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X271.000.0 PICCHETTO APPLIC.TERR.IPRO MINI-PALCO D= - 3.X271.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 64 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550678129
Artikelnummer
IGZ3.X271.000.0
Herstellernummer
3.X271.000.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
64 mm
Picchetto per Installazione a terreno/giardino in materiale termoplastico con carter di copertura in materiale plastico


