Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X201.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE D=102 X LIGHT UP D - 3.X201.004.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X201.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE D=102 X LIGHT UP D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550607495

Artikelnummer

IGZ3.X201.004.0

Herstellernummer

3.X201.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

102 mm

Frangiluce nido d’ape - per Opti Beam Lens e Opti Beam Reflectore