Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X187.000.0 ALIMENTATORE LED 320W HLG-320H-24 IP67 M - 3.X187.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X187.000.0 ALIMENTATORE LED 320W HLG-320H-24 IP67 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 320...320 W

  • Ausgangsstrom - 12500...12500 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550574469

Artikelnummer

IGZ3.X187.000.0

Herstellernummer

3.X187.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

320...320 W

Ausgangsstrom:

12500...12500 mA

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

43 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

90 mm

Länge:

252 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 24Vdc 320W. Completo di cavi uscenti L=220mm e L=650mm. Vin=90÷305Vac,47÷63Hz, Vout=24dc5%, Iout=12,5A. Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovratemperatura. Temperatura di utilizzo: ­40 °C / +70 °C. Dimensioni (mm): 252x90x43 .