IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X157.012.0 CLIP SOSTEGNO ALTO ALL.L=40 PER UNDER.IN - 3.X157.012.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Länge - 40 mm
Breite - 13 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550544615
Artikelnummer
IGZ3.X157.012.0
Herstellernummer
3.X157.012.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
40 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
25 mm
Clip di sostegno Bassa in alluminio anodizzato L=40mm, per Underscore con uscita laterale del cavo con connettore. Idonea per tratti curvilinei. Dimensioni (mm): 40x13x25. Colore: Alluminio (12) .


