Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X156.013.0 CLIP FISSAGGIO ACCIAIO INOX PER X148 - 3.X156.013.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X156.013.0 CLIP FISSAGGIO ACCIAIO INOX PER X148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550544608

Artikelnummer

IGZ3.X156.013.0

Herstellernummer

3.X156.013.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

40 mm

Breite:

12 mm

Höhe:

25 mm

Clip di sostegno Bassa in acciaio inox AISI 316 L=40mm, per Underscore con uscita laterale del cavo con connettore. Idonea per tratti curvilinei . Dimensioni (mm): 40x12x25. Colore: Acciaio (13).