Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QJ93.001.0 CORNICE X CONTF.LASER BLADE XS 15 LED MI - 3.QJ93.001.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QJ93.001.0 CORNICE X CONTF.LASER BLADE XS 15 LED MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550852031

Artikelnummer

IGZ3.QJ93.001.0

Herstellernummer

3.QJ93.001.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

268 mm

Breite:

22 mm

Höhe/Tiefe:

12.5 mm

Flangia Minimal - per controsoffitti sp. da 12,5 mm a 25 mm - per incasso 268x22 mm