IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QC68.001.0 CORNICE D75 X CONTF. INCS.LASER MINIMAL - 3.QC68.001.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550755882
Artikelnummer
IGZ3.QC68.001.0
Herstellernummer
3.QC68.001.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
75 mm
QC68. Adattatore per controsoffitto configurato per spessori da 12,5 a 25 mm. Cornice in termoplastico - piastrini per fissaggio al controsoffitto in metallo zincato. Incluse nella confezione viti di fissaggio e derma di protezione che permette di facilitare le operazioni di rifinitura a filo soffitto.


