IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q472.743.0 INC.LASER BLADE XS FRAM.3LED W/W.3000K F - 3.Q472.743.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8025550667444
Artikelnummer
IGZ3.Q472.743.0
Herstellernummer
3.Q472.743.0
Hersteller
IGZ
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
5.9...5.9 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
480...0 lm
Länge:
64 mm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Einbaulänge:
24...0 mm
Einbaubreite:
60...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



