IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q273.701.0 IPLAN TERRA MICROPR.C/LED NEUT.12000LM.D - 3.Q273.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtenköpfe beweglich - nein
Mit separater Leseleuchte - ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8032089819107
Artikelnummer
IGZ3.Q273.701.0
Herstellernummer
3.Q273.701.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
17000...0 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
682 mm
Höhe/Tiefe:
350 mm
Länge:
1900 mm