IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q272.715.0 IPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.12000 - 3.Q272.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Glas opal
Packung
1 ST
EAN
8032089819091
Artikelnummer
IGZ3.Q272.715.0
Herstellernummer
3.Q272.715.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
17000...0 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
50 mm
Höhe/Tiefe:
1900 mm
Länge:
350 mm