IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA29.001.0 CORNICE X CONTF.LASER BLADE 2 LED MINI.S - 3.PA29.001.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8025550848515
Artikelnummer
IGZ3.PA29.001.0
Herstellernummer
3.PA29.001.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
58 mm
Breite:
29 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm


