IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA13.001.0 CORNICE 600X600 PER CONTROS.PER IPLAN A - 3.PA13.001.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 660 mm
Breite - 660 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550861354
Artikelnummer
IGZ3.PA13.001.0
Herstellernummer
3.PA13.001.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
660 mm
Breite:
660 mm
Höhe:
10 mm
Cornici in estruso di alluminio per installazione ad incasso. 600x600 mm


