Startseite
Nicht mehr in Produktion

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P406.747.0 LASER D=75 FISSO FRAM.LED WARM 3000K FLO - 3.P406.747.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P406.747.0 LASER D=75 FISSO FRAM.LED WARM 3000K FLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Betriebsgerät - elektronischer Trafo

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550567072

Artikelnummer

IGZ3.P406.747.0

Herstellernummer

3.P406.747.0

Hersteller

IGZ

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

230...230 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Höhe/Tiefe:

74 mm

Außendurchmesser:

83 mm

Incasso rotondo fisso frame, warm 3000K CRI90, 10W 1000lm. Driver elettronico incluso