Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P392.743.0 LASER QUADR.L=75 FRAM.LED WARM 3000K WAL - 3.P392.743.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P392.743.0 LASER QUADR.L=75 FRAM.LED WARM 3000K WAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550665082

Artikelnummer

IGZ3.P392.743.0

Herstellernummer

3.P392.743.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Länge:

83 mm

Breite:

83 mm

Einbaulänge:

75...0 mm

Einbaubreite:

75...0 mm

Einbauhöhe:

89...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso quadrato con cornice di battuta. Versione fissa Wall Washer: il sistema ottico è progettato per indirizzare il flusso sul piano verticale senza zone d'ombra delineando con precisione i contorni. Il corpo principale in alluminio pressofuso includeuna superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Il gruppo ottico include due riflettori sagomati in termoplastico metallizzato, schermo rifrattore/protettivo in PMMA e struttura di contenimento anti-abbagliamento in materiale plastico disponibile in diverse finitureverniciateometallizzate.L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 3000K ad elevato indice di resa cromatica. L'unità di alimentazione è disponibile con codifica separata. Dimensioni (mm): 83x83x89 . Colore: Nero/Nero (43). LED 10W 1100lm - valori della sorgente luminosa. 10W 616lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 61lm/W. Warm 3000K CRI 90. Ottica: WW - Wall Washer. Orientabilità: Fisso.