Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P252.704.0 PALCO MEDIO FRAMER C/LED W/W.DALI C/C/AD - 3.P252.704.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

658 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025550576883

Artikelnummer

IGZ3.P252.704.0

Herstellernummer

3.P252.704.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

35 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

115 mm

Höhe/Tiefe:

243 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

345 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3400...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettori orientabili con adattatore per installazione su binario tensione di rete DALI. Realizzato in pressofusione di alluminio. Rotazione di 360° sull’asse verticale, inclinazione di +10° ­ 90° rispetto al piano orizzontale. Il puntamento è garantito da blocchi meccanici a vite, scale graduate e dispositivi di frizionamento.Alimentatore DALI integrato all'interno del prodotto. Profilatore dotatodi gobo metallico Ø 30 Ø 40 mm per forme rotonde e alette metalliche che consentono di sagomare e regolare la forma delfaccioluminoso per forme quadrate o rettangolari.Tutte le operazioni di puntamento, messa a fuoco e manutenzione ordinaria, possonoessere effettuate senza l'utilizzo di utensili. Possibilità di ordinare come accessori un set di diaframmi per emissione di fasci di lucecircolari, da 8mm e da 40 mm, gobo personalizzato in metallo tranciato chimicamente o microlaser e diapositive 24x36 mm. Dimensioni (mm): ø115x243. Colore: Nero (04). LED 30W 3400lm - valori della sorgente luminosa. 35W 1020lm -valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 29lm/W. Warm 3000K CRI 90. Trasformatore Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: M - Medium 20°. Orientabilità: Rotazione e inclinazione sull'asse verticale.