IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N165.701.0 LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 2 LED NEUTR. - 3.N165.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550481903
Artikelnummer
IGZ3.N165.701.0
Herstellernummer
3.N165.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
85 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
155 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000...0 lm
Einbaulänge:
145...0 mm
Einbaubreite:
75...0 mm
Einbauhöhe:
107...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


