IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ69.001.0 ATTACCO A PARETE PER BINARIO PALCO L.V. - 3.MZ69.001.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 25 mm
Breite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550664337
Artikelnummer
IGZ3.MZ69.001.0
Herstellernummer
3.MZ69.001.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
25 mm
Breite:
26 mm
Attacco a parete, bianco


