IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ53.013.0 BASETTA ADJUSTABLE PER TRICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Einstecktiefe - 89 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550718900
Artikelnummer
IGZ3.MZ53.013.0
Herstellernummer
3.MZ53.013.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Einstecktiefe:
89 mm
Basetta Adjustable per Trick. Permette di orientare trasversalmente il prodotto di -10°. Permette di orientare longitudinalmente il prodotto da -5°a +5°.


