Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ45.004.0 FILTRO ANTI ABBAGLIAMENTO D=51 PALCO L.V - 3.MZ45.004.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ45.004.0 FILTRO ANTI ABBAGLIAMENTO D=51 PALCO L.V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Farbe - schwarz

  • Durchmesser - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550664030

Artikelnummer

IGZ3.MZ45.004.0

Herstellernummer

3.MZ45.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

43 mm

MZ45 - Frangiluce a nido d'ape - honeycomb louvre - riduce sensibilmente l'abbagliamento diretto. Dimensione: Ø43 mm. Colore: Nero.