Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ43.004.0 FILTRO ANTI ABBAGLIAMENTO D=35 PALCO L.V

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ43.004.0 FILTRO ANTI ABBAGLIAMENTO D=35 PALCO L.V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lebensmittelfilter

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Glas

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550664016

Artikelnummer

IGZ3.MZ43.004.0

Herstellernummer

3.MZ43.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Lebensmittelfilter

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Glas

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

28 mm

Frangiluce nido d’ape. Dimensioni (mm): ø28, Peso (kg): 0,01. Ambiente di utilizzo: Interni, nero