Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY70.015.0 BRACCIO SINGOLO FE.L=500 X PALO D=102 PL - 3.MY70.015.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY70.015.0 BRACCIO SINGOLO FE.L=500 X PALO D=102 PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm

  • Gewicht - 4.2 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550592173

Artikelnummer

IGZ3.MY70.015.0

Herstellernummer

3.MY70.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

102 mm

Gewicht:

4.2 kg

Braccio in acciaio zincato a caldo sottoposto a verniciatura liquida acrilica. Dimensioni (mm): 500. Colore: Grigio (15) .