Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY24.024.0 RIFRAT.DIST.ELLITT.D=50 PER LASER - 3.MY24.024.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY24.024.0 RIFRAT.DIST.ELLITT.D=50 PER LASER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Raster gelocht - nein

  • Werkstoff - Glas

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - klar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550576135

Artikelnummer

IGZ3.MY24.024.0

Herstellernummer

3.MY24.024.0

Hersteller

IGZ

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Raster gelocht:

nein

Werkstoff:

Glas

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Höhe/Tiefe:

3 mm

Durchmesser:

50 mm

Laser - Rifrattore per distribuzione ellittica. Accessorio in vetro millerighe - permette di modificare la diffusione luminosa ottenendo una distribuzione ellittica. Dimensioni (mm): ø50x3. Colore: Trasparente incolore (24).