IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXZ2.004.0 BASETTA PLAFONE X PROI.C/ADATTATORE TRI+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Höhe - 30 mm
Durchmesser - 106 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550607921
Artikelnummer
IGZ3.MXZ2.004.0
Herstellernummer
3.MXZ2.004.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
106 mm
Basetta a plafone per proiettore. Dimensioni (mm): ø106x30. Colore: Nero (04) .