Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MX91.012.0 RIFLET.MEDIU.D=107 H=77 ALL.BRIL.X PALCO - 3.MX91.012.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MX91.012.0 RIFLET.MEDIU.D=107 H=77 ALL.BRIL.X PALCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

  • Reflektor gelocht - nein

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Palco

EAN

8025550367368

Artikelnummer

IGZ3.MX91.012.0

Herstellernummer

3.MX91.012.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Reflektor gelocht:

nein

Farbe:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

77 mm

Durchmesser:

107 mm

Riflettore intercambiabile ottica Medium. Colore: Alluminio.